pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUPK1PANJ45 PICKING SEN PNP NO CONN RJ45 - XUPK1PANJ45

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUPK1PANJ45 PICKING SEN PNP NO CONN RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza operativa - 0...600 mm

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

  • Max. distanza di commutazione - 0.6 mm

  • Corrente d'uscita max. - 50 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119621472

Codice prodotto

TSIXUPK1PANJ45

Cod. produttore

XUPK1PANJ45

Produttore

TSI

Distanza operativa:

0...600 mm

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Max. distanza di commutazione:

0.6 mm

Corrente d'uscita max.:

50 mA

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Procedura di impostazione:

Altro

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PMP/PNP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Forma della scatola:

Altro

Larghezza del sensore:

33 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

92 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce

Materiale della superficie ottica:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

50 mA

Distanza del riflettore min.:

100 mm

Tempo di reazione:

200 ms

Portata del campo di protezione:

0.3 m

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Classe di protezione laser:

Altro

Tipo di luce:

Diodo laser, luce a infrarossi

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Temperatura ambiente:

-10...60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

12...24 V

SENSORE FOTOELETTRICO SCHNEIDER PICKING SEN PNP NO CONN RJ45 A TASTI