YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUM9APXBM8 FOT MINIAT REFLEX POLARIZZ PNP NO NC M8 - XUM9APXBM8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. distanza di commutazione - 8000 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PMP/PNP
Grado di protezione (IP) - IP67
Distanza di commutazione nominale - 6700 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3666916000007
Codice prodotto
TSIXUM9APXBM8
Cod. produttore
XUM9APXBM8
Produttore
TSI
Max. distanza di commutazione:
8000 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PMP/PNP
Grado di protezione (IP):
IP67
Distanza di commutazione nominale:
6700 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...24 V
Con riflettore:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Forma della scatola:
Altro
Corrente d'uscita max.:
20 mA
Con funzione tempo:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Programmabile/configurabile
Procedura di impostazione:
Impostazione manuale
Materiale del corpo:
Plastica
Messaggio di pre-guasto:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Altro
Distanza del riflettore min.:
50 mm
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Tempo di reazione:
0.5 ms
Con altra uscita analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Temperatura ambiente:
-30...55 °C
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Classe di protezione laser:
Senza
Con interfaccia di comunicazione ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
1
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione ssD:
no
Con interfaccia di comunicazione ssI:
no
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 0
Larghezza del sensore:
10 mm
Altezza del sensore:
34 mm
Lunghezza del sensore:
20 mm
Materiale della superficie ottica:
Altro
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
50 mA
Portata del campo di protezione:
6.7 m
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Con blocco del riavvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no


