pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUM9APXBL2 FOT MINIAT REFLEX POLARIZZ PNP NO NC 2M - XUM9APXBL2

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUM9APXBL2 FOT MINIAT REFLEX POLARIZZ PNP NO NC 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 5000 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Distanza di commutazione nominale - 5000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110911275

Codice prodotto

TSIXUM9APXBL2

Cod. produttore

XUM9APXBL2

Produttore

TSI

Max. distanza di commutazione:

5000 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Grado di protezione (IP):

IP65

Distanza di commutazione nominale:

5000 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Con riflettore:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Forma della scatola:

Altro

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Con funzione tempo:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Materiale del corpo:

Plastica

Messaggio di pre-guasto:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Distanza del riflettore min.:

1000 mm

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Tempo di reazione:

0.5 ms

Con altra uscita analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Diametro del sensore:

20 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Temperatura ambiente:

-30...60 °C

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Funzione di contatto:

Con commutazione al buio

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Classe di protezione laser:

Senza

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

1

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

1

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 0

Larghezza del sensore:

11 mm

Altezza del sensore:

34 mm

Lunghezza del sensore:

0 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

100 mA

Portata del campo di protezione:

0 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

0 V

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Lunghezza d'onda del sensore:

0 nm

Punto luce:

0 mm²

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Sensore fotoel., Riflesso polarizzato, Sn 5m, 1NO o 1NC, PNP, Cavo 2m. gamma prodotto: OsiSense XU - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XUM - sistema di rilevamento: riflessionepolarizzata - materiale: plastica - tipo segnale di uscita: digitale - tipo circuito di alimentazione: CC - tipologia di cablaggio: 3 fili - lunghezza cavo: 2 m - prodotto per applicazioni specifiche: -. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....