pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUM8ANXBL2 FOT. MINIAT BGS NPN NONC CAVO 2M - XUM8ANXBL2

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUM8ANXBL2 FOT. MINIAT BGS NPN NONC CAVO 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...24 V

  • Con riflettore - no

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119061001

Codice prodotto

TSIXUM8ANXBL2

Cod. produttore

XUM8ANXBL2

Produttore

TSI

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Max. distanza di commutazione:

300 mm

Messaggio di pre-guasto:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo radiale

Con funzione tempo:

no

Forma della scatola:

Altro

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN/NPN

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Numero di uscite semiconduttori sicure:

1

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 0

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

10 mm

Altezza del sensore:

33 mm

Lunghezza del sensore:

20 mm

Materiale della superficie ottica:

Altro

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

100 mA

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

1

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Classe di protezione laser:

Senza

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Temperatura ambiente:

-30...55 °C

Il prodotto fa parte della gamma XUM, un'offerta di sensori fotoelettrici miniaturizzati. Il riferimento corrisponde a un sensore di soppressione dello sfondo con sensibilità regolabile, funzione luce accesa/spenta (NC/NO) e un'uscita digitale a stato solido NPN. Dispone di un cavo PVC da 2 metro (3 fili). È una cella fotoelettrica con una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24VDC e protezione da polarità inversa. Il sensore robusto e miniaturizzato consente una rapida installazione in spazi compatti anche in applicazioni industriali difficili. Fornisce una distanza di rilevamento nominale di 0,30m. È un prodotto classificato IP65 e IP67, funzionante con temperature dell'aria ambientale da -30°C a +55°C (da -22°F a +131°F). Il sensore è adatto per ambienti industriali difficili. La fotocella è dotata di un alloggiamento compatto e robusto. L'involucro è in plastica (PBT) e la lente è in PMMA. Dimensioni: 10,8mm (larghezza) x 19,5mm (profondità) x 31,5mm (altezza); peso 0,063kg. È ideale per i settori della movimentazione dei materiali, dell'imballaggio, dell'etichettatura e dell'assemblaggio. Il prodotto è certificato CE, cULus e UKCA. I riflettori dedicati, le staffe di fissaggio e le strutture di cablaggio possono essere acquistati separatamente. 2 potenziometri aiutano a configurare la distanza di rilevamento e le funzioni di uscita. La gamma XUM è destinata al rilevamento senza contatto fino a 30 metri di oggetti di qualsiasi forma e tipo.