YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUM6APXBM8 FOT. MINIAT. PROX 1.1M PNP NO NC M8 - XUM6APXBM8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza operativa - 500...500 mm
Corrente d'uscita max. - 20 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...24 V
Con riflettore - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110966282
Codice prodotto
TSIXUM6APXBM8
Cod. produttore
XUM6APXBM8
Produttore
TSI
Distanza operativa:
500...500 mm
Corrente d'uscita max.:
20 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...24 V
Con riflettore:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Procedura di impostazione:
Impostazione manuale
Max. distanza di commutazione:
1100 mm
Messaggio di pre-guasto:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M8
Con funzione tempo:
no
Forma della scatola:
Altro
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PMP/PNP
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 0
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Distanza del riflettore min.:
100 mm
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Con interfaccia di comunicazione ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Portata del campo di protezione:
0.8 m
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione ssD:
no
Con interfaccia di comunicazione ssI:
no
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Esecuzione della funzione di commutazione:
Programmabile/configurabile
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Larghezza del sensore:
10 mm
Altezza del sensore:
34 mm
Lunghezza del sensore:
20 mm
Materiale della superficie ottica:
Altro
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
50 mA
Tempo di reazione:
0.5 ms
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
1
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Classe di protezione laser:
Senza
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Con blocco del riavvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Temperatura ambiente:
-30...55 °C