YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUK8AKSNM12 FOTOCELLULA - XUK8AKSNM12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP65
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...24 V
Con riflettore - no
Max. distanza di commutazione - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3666916037522
Codice prodotto
TSIXUK8AKSNM12
Cod. produttore
XUK8AKSNM12
Produttore
TSI
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...24 V
Con riflettore:
no
Max. distanza di commutazione:
1000 mm
Con funzione tempo:
no
Larghezza del sensore:
18 mm