pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUK5APBNL2 FOTO COMP PROX=1M PNP NC - XUK5APBNL2

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUK5APBNL2 FOTO COMP PROX=1M PNP NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza operativa - 1000...1000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...24 V

  • Con riflettore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110162653

Codice prodotto

TSIXUK5APBNL2

Cod. produttore

XUK5APBNL2

Produttore

TSI

Distanza operativa:

1000...1000 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Procedura di impostazione:

Altro

Max. distanza di commutazione:

1500 mm

Messaggio di pre-guasto:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo radiale

Con funzione tempo:

no

Forma della scatola:

Blocco

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PMP/PNP

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Numero di uscite semiconduttori sicure:

1

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Diametro del sensore:

0 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 0

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Distanza del riflettore min.:

0.3 mm

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Portata del campo di protezione:

0.3 m

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

100 mA

Tempo di reazione:

2 ms

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

1

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

0 V

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Classe di protezione laser:

Senza

Lunghezza d'onda del sensore:

0 nm

Punto luce:

0 mm²

Numero AWG:

0

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Il sensore fotoelettrico di Schneider Electric OsiSense, compatto, monomodale (sistema Diffuse) ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 1 m, uscita PNP con funzione NC ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore fotoelettrico rettangolare monomodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi tre punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.