pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUFZ920 FIBRA OTTICA IN PLASTICA - XUFZ920

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUFZ920 FIBRA OTTICA IN PLASTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione - 0

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110622041

Codice prodotto

TSIXUFZ920

Cod. produttore

XUFZ920

Produttore

TSI

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Esecuzione della funzione di commutazione:

Altro

Con funzione di soppressione:

no

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 0

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza dell'amplificatore:

0 mm

Altezza dell'amplificatore:

0 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

0 mm

Diametro del sensore:

2.2 mm

Visualizzazione:

Altro

Procedura di impostazione:

Altro

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Classe di protezione laser:

Altro

Corrente a vuoto:

0 mA

Tipo di luce:

Altro

Corrente d'uscita max.:

0 mA

Ampiezza di emissione nominale:

45 mm

Frequenza di commutazione:

0 Hz

Grado di protezione (IP):

IP64

Temperatura ambiente:

-25...60 °C

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Materiale del nucleo fibra ottica:

Plastica

Con funzione tempo:

no

Numero AWG:

0

Fibra ottica plastica per sensore singolo filo singola fibra Ø 2,2 / Ø 1mm 20m. gamma prodotto: OsiSense XU - nome del sensore: XUF - distanza di rilevamento nominale: 0.045 m XUFZ03 assiale, 0.045 m XUFZ04 frontale, 0.045 m XUFZ05 laterale, 0.09 m.