YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUFN12301L10 FIBRA OTTICA IN PLASTICA - XUFN12301L10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filo - Altro
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - no
Con protezione contro i roditori - no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo - no
Con alette bloccacavo - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110349870
Codice prodotto
TSIXUFN12301L10
Cod. produttore
XUFN12301L10
Produttore
TSI
Tipo di filo:
Altro
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Con protezione contro i roditori:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Con alette bloccacavo:
no
Specifica materiale mantello:
Polietilene (PE)
Cavo senza metallo:
no
Insufflabile:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente ai prodotti chimici:
no
Diametro esterno circa:
2.2 mm
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


