YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUDA2PSMM8 AMPL FIBRE UNIV DC3F PNP - XUDA2PSMM8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Esecuzione della funzione di commutazione - Programmabile/configurabile
Con funzione di soppressione - no
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
3389110160338
Codice prodotto
TSIXUDA2PSMM8
Cod. produttore
XUDA2PSMM8
Produttore
TSI
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione della funzione di commutazione:
Programmabile/configurabile
Con funzione di soppressione:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Larghezza dell'amplificatore:
10 mm
Altezza dell'amplificatore:
40 mm
Lunghezza dell'amplificatore:
65 mm
Visualizzazione:
LED
Forma della scatola:
Blocco
Corrente a vuoto:
50 mA
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Frequenza di commutazione:
5000 Hz
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Materiale del corpo:
Plastica
Con funzione tempo:
sì