pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUDA2NSML2 AMPL FIBRE UNIV DC3F NPN - XUDA2NSML2

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...24 V

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110160017

Codice prodotto

TSIXUDA2NSML2

Cod. produttore

XUDA2NSML2

Produttore

TSI

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP65

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Con funzione di soppressione:

no

Frequenza di commutazione:

5000 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza dell'amplificatore:

10 mm

Altezza dell'amplificatore:

40 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

65 mm

Visualizzazione:

LED

Forma della scatola:

Blocco

Corrente a vuoto:

50 mA

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Materiale del corpo:

Plastica

Con funzione tempo:

sì

Sensore fotoelettrico, Amplificatore fibra ottica, NO/NC program., Cavo 2m. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: Serie "Applicativi"- sensore fotoel. appl. spec.: oggetto - nome del sensore: XUD.