pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUBTAPSWM12 FOTO M18 PLAST MAT TRASP - XUBTAPSWM12

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUBTAPSWM12 FOTO M18 PLAST MAT TRASP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 800 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PMP/PNP

  • Grado di protezione (IP) - IP67K

  • Distanza di commutazione nominale - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119020855

Codice prodotto

TSIXUBTAPSWM12

Cod. produttore

XUBTAPSWM12

Produttore

TSI

Max. distanza di commutazione:

800 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PMP/PNP

Grado di protezione (IP):

IP67K

Distanza di commutazione nominale:

800 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Con riflettore:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Con funzione tempo:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Procedura di impostazione:

Teach-In

Materiale del corpo:

Plastica

Messaggio di pre-guasto:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Distanza del riflettore min.:

5000 mm

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Tempo di reazione:

500 ms

Con altra uscita analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Diametro del sensore:

18 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Classe di protezione laser:

Senza

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

1

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

1

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 0

Lunghezza del sensore:

92 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

100 mA

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no