pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUBLAPCNL2 FOTO M18 SBARR LASER PNP - XUBLAPCNL2

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUBLAPCNL2 FOTO M18 SBARR LASER PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fornitura del sistema unidirezionale - Trasmittente e ricevitore

  • Max. angolo di apertura - 0 °

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

  • Distanza di commutazione nominale - 100000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119023610

Codice prodotto

TSIXUBLAPCNL2

Cod. produttore

XUBLAPCNL2

Produttore

TSI

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Max. angolo di apertura:

0 °

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Distanza di commutazione nominale:

100000 mm

Max. distanza di commutazione:

0 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Procedura di impostazione:

Altro

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Larghezza del sensore:

0 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

0 mm

Lunghezza del sensore:

0 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Metallo

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

100 mA

Distanza del riflettore min.:

0 mm

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Tempo di reazione:

0 ms

Portata del campo di protezione:

0 m

Frequenza di commutazione:

1500 Hz

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

1

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

0 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Classe di protezione laser:

Senza

Lunghezza d'onda del sensore:

0 nm

Tipo di luce:

LED multicolore

Punto luce:

0 mm²

Numero AWG:

0

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore fotoelettrico, XUB, PNP, Precablato, Sn 0..100m. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: Applicativi per movimentazione - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XUB - sistema di rilevamento: sbarramento - materiale: plastica - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 3 fili - lunghezza cavo: 2 m. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione,più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....