YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUB9APAWM12 FOTO M18 RIFL POL=2M NO - XUB9APAWM12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Messaggio di pre-guasto - no
Con funzione tempo - no
Distanza di commutazione nominale - 2000 mm
Max. distanza di commutazione - 3000 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Confezione
1 PZ
EAN
3389110158663
Codice prodotto
TSIXUB9APAWM12
Cod. produttore
XUB9APAWM12
Produttore
TSI
Messaggio di pre-guasto:
no
Con funzione tempo:
no
Distanza di commutazione nominale:
2000 mm
Max. distanza di commutazione:
3000 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Con riflettore:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 2
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Diametro del sensore:
18 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Plastica
Distanza del riflettore min.:
200 mm
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tempo di reazione:
1 ms
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Grado di protezione (IP):
IP67