YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUB4BPANM12 FOTO M18 PROX=0.1M PNP NO - XUB4BPANM12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza operativa - 100...100 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67K
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...24 V
Con riflettore - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110155532
Codice prodotto
TSIXUB4BPANM12
Cod. produttore
XUB4BPANM12
Produttore
TSI
Distanza operativa:
100...100 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67K
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...24 V
Con riflettore:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Procedura di impostazione:
Altro
Max. distanza di commutazione:
150 mm
Messaggio di pre-guasto:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Con funzione tempo:
no
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PMP/PNP
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Numero di uscite semiconduttori sicure:
1
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Diametro del sensore:
18 mm
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 0
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Distanza del riflettore min.:
0.3 mm
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Materiale del corpo:
Metallo
Con interfaccia di comunicazione ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Tipo di luce:
Luce a infrarossi
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Portata del campo di protezione:
3 m
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione ssD:
no
Con interfaccia di comunicazione ssI:
no
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Lunghezza del sensore:
60 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
100 mA
Tempo di reazione:
1 ms
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
1
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Classe di protezione laser:
Senza
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Con blocco del riavvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Temperatura ambiente:
-25...55 °C


