YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUB0BPSNL2 FOTO OSI M18 PNP - XUB0BPSNL2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione nominale - 3000 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...24 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Max. distanza di commutazione - 4500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110148459
Codice prodotto
TSIXUB0BPSNL2
Cod. produttore
XUB0BPSNL2
Produttore
TSI
Distanza di commutazione nominale:
3000 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...24 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Max. distanza di commutazione:
4500 mm
Con riflettore:
no
Con funzione tempo:
no
Fornitura del sistema unidirezionale:
Trasmittente e ricevitore
Max. angolo di apertura:
0 °
Messaggio di pre-guasto:
no
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo radiale
Con interfaccia di comunicazione ethernet:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PMP/PNP
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 0
Con altra uscita analogica:
no
Procedura di impostazione:
Teach-In
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Classe di protezione laser:
Senza
Portata del campo di protezione:
15 m
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione ssD:
no
Con interfaccia di comunicazione ssI:
no
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Esecuzione della funzione di commutazione:
Programmabile/configurabile
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Diametro del sensore:
18 mm
Lunghezza del sensore:
64 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione al buio
Materiale del corpo:
Metallo
Tempo di reazione:
2 ms
Frequenza di commutazione:
250 Hz
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Con blocco del riavvio:
no
Un prodotto YAGEO TMSS ITALY SRL
Scopri la serie YAGEO TMSS ITALY SRL


