pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUB0BKSNL2T FOTO EMET OSI M18 - XUB0BKSNL2T

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUB0BKSNL2T FOTO EMET OSI M18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fornitura del sistema unidirezionale - Trasmittente e ricevitore

  • Max. angolo di apertura - 0 °

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

  • Distanza di commutazione nominale - 20000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110148374

Codice prodotto

TSIXUB0BKSNL2T

Cod. produttore

XUB0BKSNL2T

Produttore

TSI

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Max. angolo di apertura:

0 °

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Distanza di commutazione nominale:

20000 mm

Max. distanza di commutazione:

30000 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Procedura di impostazione:

Teach-In

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Esecuzione della funzione di commutazione:

Altro

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Larghezza del sensore:

0 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

0 mm

Lunghezza del sensore:

62 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Metallo

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

100 mA

Distanza del riflettore min.:

15000 mm

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tempo di reazione:

2 ms

Portata del campo di protezione:

0 m

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

1

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Classe di protezione laser:

Senza

Lunghezza d'onda del sensore:

0 nm

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Punto luce:

0 mm²

Numero AWG:

0

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Il trasmettitore fotoelettrico OsiSense design 18 monomodale (sistema a sbarramento) di Schneider Electric ha una scatola in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 20 m ed è precablato. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questoemettitore fotoelettrico cilindrico multimodale ha un corpo metallico, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CSA, UL.