pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUAH0515 FOTOCELLULA - XUAH0515

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUAH0515 FOTOCELLULA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza operativa - 50...50 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...24 V

  • Con riflettore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110427165

Codice prodotto

TSIXUAH0515

Cod. produttore

XUAH0515

Produttore

TSI

Distanza operativa:

50...50 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Procedura di impostazione:

Altro

Max. distanza di commutazione:

60 mm

Messaggio di pre-guasto:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Con funzione tempo:

no

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Numero di uscite semiconduttori sicure:

1

Funzione di contatto:

Con commutazione al buio

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

8 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 0

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Distanza del riflettore min.:

0 mm

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Materiale del corpo:

Metallo

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Portata del campo di protezione:

0 m

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

0 mm

Lunghezza del sensore:

48 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

100 mA

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

1

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

0 V

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Classe di protezione laser:

Senza

Lunghezza d'onda del sensore:

0 nm

Punto luce:

0 mm²

Numero AWG:

0

Materiale di rivestimento del cavo:

PUR reticolato

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Sensore fotoelettrico, Oggetti, Sn 0,05m, NO, Cavo 2m. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: Serie "Applicativi"- tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XUA - sistema di rilevamento: prossimità - materiale: metallo - tipo di ottica: assiale - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 3 fili - lunghezza cavo: 2 m - prodotto per applicazioni specifiche: -. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....