pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXU9M18MB230 FOTOCELLULA - XU9M18MB230

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXU9M18MB230 FOTOCELLULA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

  • Distanza di commutazione nominale - 2000 mm

  • Max. distanza di commutazione - 3000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 200 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110735871

Codice prodotto

TSIXU9M18MB230

Cod. produttore

XU9M18MB230

Produttore

TSI

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Distanza di commutazione nominale:

2000 mm

Max. distanza di commutazione:

3000 mm

Corrente d'uscita max.:

200 mA

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

2 fili

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Diametro del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

82 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Metallo

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tempo di reazione:

20 ms

Frequenza di commutazione:

25 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore fotoelettrico, Oggetti, Sn 2m, NC, Cavo 2m. gamma prodotto: OsiSense XU - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XU9 - sistema di rilevamento: riflessionepolarizzata - materiale: metallo - tipo di ottica: assiale -tipo segnale di uscita: digitale - tipo circuito di alimentazione: CA/CC - tipologia di cablaggio: 2 fili - lunghezza cavo: 2 m - prodotto per applicazioni specifiche: -. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....