pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXU9M18MA230W FOTOCELLULA - XU9M18MA230W

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXU9M18MA230W FOTOCELLULA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

  • Distanza di commutazione nominale - 2000 mm

  • Max. distanza di commutazione - 3000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 200 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110896015

Codice prodotto

TSIXU9M18MA230W

Cod. produttore

XU9M18MA230W

Produttore

TSI

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Distanza di commutazione nominale:

2000 mm

Max. distanza di commutazione:

3000 mm

Corrente d'uscita max.:

200 mA

Con riflettore:

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Procedura di impostazione:

Altro

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

1

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

2 fili

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Diametro del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

97 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Metallo

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Distanza del riflettore min.:

1000 mm

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tempo di reazione:

20 ms

Frequenza di commutazione:

25 Hz

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Classe di protezione laser:

Senza

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP67K

SENSORE FOTOELETTRICO SCHNEIDER FOTOCELLULA A RIFLESSIONE