pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXU5M18MA230 FOTOCELLULA - XU5M18MA230

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza operativa - 0...400 mm

  • Corrente d'uscita max. - 200 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110736328

Codice prodotto

TSIXU5M18MA230

Cod. produttore

XU5M18MA230

Produttore

TSI

Distanza operativa:

0...400 mm

Corrente d'uscita max.:

200 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...240 V

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Max. distanza di commutazione:

600 mm

Messaggio di pre-guasto:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Con funzione tempo:

no

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

2 fili

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Diametro del sensore:

18 mm

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Materiale del corpo:

Metallo

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Portata del campo di protezione:

0.4 m

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Lunghezza del sensore:

82 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Tempo di reazione:

20 ms

Frequenza di commutazione:

25 Hz

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...240 V

Interruttore fotoelettrico a tasteggio Diamotro 18, due fili, uscita statica con regolazione della sensibilità.