pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXT530B1FAL2 CAPACITIVO M30 NO 24 240 VAC L2 - XT530B1FAL2

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXT530B1FAL2 CAPACITIVO M30 NO 24 240 VAC L2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Altro

  • Distanza di commutazione - 10 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Forma della scatola - Cilindro, filettatura

  • Tensione di alimentazione - 24...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110000382

Codice prodotto

TSIXT530B1FAL2

Cod. produttore

XT530B1FAL2

Produttore

TSI

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Altro

Distanza di commutazione:

10 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Tensione di alimentazione:

24...240 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

2 fili

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Materiale del corpo:

Metallo

Diametro del sensore:

30 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Lunghezza del sensore:

64 mm

Tipo di azionamento:

Altro

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

1

Con indicatore di stato:

sì

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

A cascata:

no

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

300 mA

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

240...240 V

Frequenza di commutazione:

10 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Resistente alla pressione:

no