YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXT218A1NAL2 PROX CAPAC M18 SN=8MM NO NPN - XT218A1NAL2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Distanza di commutazione - 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Forma della scatola - Cilindro, filettatura
Tensione di alimentazione - 12...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
3389119025980
Codice prodotto
TSIXT218A1NAL2
Cod. produttore
XT218A1NAL2
Produttore
TSI
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Distanza di commutazione:
8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Tensione di alimentazione:
12...24 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale del corpo:
Plastica
Diametro del sensore:
18 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Lunghezza del sensore:
95 mm
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...24 V
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
200 mA
Frequenza di commutazione:
30 Hz
Resistente alla pressione:
no