YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXT218A1FAL2 PROX CAPAC M18 SN=8MM NO - XT218A1FAL2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 95 mm
Diametro del sensore - 18 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Distanza di commutazione - 8 mm
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389119025973
Codice prodotto
TSIXT218A1FAL2
Cod. produttore
XT218A1FAL2
Produttore
TSI
Lunghezza del sensore:
95 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Distanza di commutazione:
8 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
2 fili
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
300 mA
Tensione di alimentazione:
12...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza di commutazione:
15 Hz
Materiale del corpo:
Plastica
Resistente alla pressione:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza



