pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXSDC607319 INTERR. DI PROSSIMITA - XSDC607319

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXSDC607319 INTERR. DI PROSSIMITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 80 mm

  • Altezza del sensore - 100 mm

  • Lunghezza del sensore - 40 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110619751

Codice prodotto

TSIXSDC607319

Cod. produttore

XSDC607319

Produttore

TSI

Larghezza del sensore:

80 mm

Altezza del sensore:

100 mm

Lunghezza del sensore:

40 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

60 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

2 fili

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Rivestimento scatola:

Altro

A cascata:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

100 mA

Tensione di alimentazione:

12...48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...48 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Frequenza di commutazione:

20 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Resistente alla pressione:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Resistenza alle interferenze da campi magnetici:

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

SCHNEIDER INTERR. DI PROSSIMITA INDUTTIVO