pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXSDA605539 INTERR. DI PROSSIMITA - XSDA605539

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXSDA605539 INTERR. DI PROSSIMITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 60 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Altro

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110312287

Codice prodotto

TSIXSDA605539

Cod. produttore

XSDA605539

Produttore

TSI

Distanza di commutazione:

60 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Altro

Tensione di alimentazione:

132...132 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Materiale del corpo:

Plastica

Lunghezza del sensore:

40 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza del sensore:

80 mm

Rivestimento scatola:

Altro

Altezza del sensore:

100 mm

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

SIL secondo IEC 61508:

1

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Frequenza di commutazione:

10 Hz

Resistenza alle interferenze da campi magnetici:

A prova di interferenze da campo magnetico alternato

A cascata:

no

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

100 mA

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

132...132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

132...132 V

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Resistente alla pressione:

no