pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXSDA400519 INTERR. DI PROSSIMITA - XSDA400519

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXSDA400519 INTERR. DI PROSSIMITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 80 mm

  • Altezza del sensore - 100 mm

  • Lunghezza del sensore - 40 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110619942

Codice prodotto

TSIXSDA400519

Cod. produttore

XSDA400519

Produttore

TSI

Larghezza del sensore:

80 mm

Altezza del sensore:

100 mm

Lunghezza del sensore:

40 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

40 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

2 fili

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Altro

Rivestimento scatola:

Altro

A cascata:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

500 mA

Tensione di alimentazione:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Frequenza di commutazione:

10 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Resistente alla pressione:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Resistenza alle interferenze da campi magnetici:

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore piatto: 80mm x 80mm x 40mm, non installabile a immersione. È dotato di un involucro in plastica e di un ingresso cavi PG 13,5. Ha una distanza di rilevamento di 40mm. Due fili, alimentazione AC, da 24V a 240V, funzione NO o NC programmabile.