pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS9E11RMBL01U20 PROX E ROT SN=10MM ACDC - XS9E11RMBL01U20

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS9E11RMBL01U20 PROX   E   ROT SN=10MM ACDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 26 mm

  • Altezza del sensore - 26 mm

  • Lunghezza del sensore - 15 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110143218

Codice prodotto

TSIXS9E11RMBL01U20

Cod. produttore

XS9E11RMBL01U20

Produttore

TSI

Larghezza del sensore:

26 mm

Altezza del sensore:

26 mm

Lunghezza del sensore:

15 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

10 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

2 fili

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore 1/2 pollici

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Rivestimento scatola:

Altro

A cascata:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

100 mA

Tensione di alimentazione:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Frequenza di commutazione:

800 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Resistente alla pressione:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Resistenza alle interferenze da campi magnetici:

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Il sensore di prossimità induttivo XS è progettato per il monitoraggio della rotazione, il rilevamento dello scivolo e il rilevamento di sovraccarico dell'albero. Fornisce una soluzione semplice ed economica per rilevare scivolamenti, rotture del nastro,rotture di accoppiamento e sovraccarico. Il sensore è utilizzato in molatrice/schiacciatore, miscelatore, pompa, conducente centrifugo, e anche nastro trasportatore, elevatore a secchiello, applicazioni con viti archimetriche. Il prodotto è un sensore da26mm x 26mm x 13mm, a innesto, in metallo. È dotato di un involucro in plastica e di un connettore remoto 1/2-20 UNF su conduttore volante da 0,15m. Ha una distanza di rilevamento di 10mm. Due fili, alimentazione AC o DC, da 12V a 24V, funzione NC.