pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS918R1PAM12 INDUTT INOX 303 18 1224VDC PNP NO SN 10 - XS918R1PAM12

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS918R1PAM12 INDUTT INOX 303 18 1224VDC PNP NO SN 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 0 mm

  • Altezza del sensore - 18 mm

  • Lunghezza del sensore - 64 mm

  • Diametro del sensore - 18 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119079068

Codice prodotto

TSIXS918R1PAM12

Cod. produttore

XS918R1PAM12

Produttore

TSI

Larghezza del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

64 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

10 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PMP/PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

1

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Rivestimento scatola:

Altro

A cascata:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Frequenza di commutazione:

300 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Resistenza alle interferenze da campi magnetici:

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Sensore induttivo M18, L 64mm, acciaio inox 303, Sn 10mm, 12-24 Vcc, M12. gamma prodotto: OsiSense XS - nome gamma: applicazione - tipo di sensore: sensore di prossimità induttivo - nome del sensore: XS9 - forma del sensore: cilindrico M18 - dimensioni: 64 mm - tipo di corpo: corpo monoblocco - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 3 fili - grado di protezione IP: IP69K conforme a DIN 40050, IP68 conforme a IEC 60529. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc....