pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS8C4A4MPP20 ACDC NO/NC 2 FIL SN 40MM CONN M20 - XS8C4A4MPP20

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS8C4A4MPP20 ACDC NO/NC 2 FIL SN 40MM CONN M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 20 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Programmabile/configurabile

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - 2 fili

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119058216

Codice prodotto

TSIXS8C4A4MPP20

Cod. produttore

XS8C4A4MPP20

Produttore

TSI

Distanza di commutazione:

20 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

2 fili

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Tensione di alimentazione:

24...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Diametro del sensore:

0 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Lunghezza del sensore:

40 mm

Forma della scatola:

Blocco

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza del sensore:

117 mm

Rivestimento scatola:

Altro

Altezza del sensore:

40 mm

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Frequenza di commutazione:

50 Hz

Resistenza alle interferenze da campi magnetici:

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

A cascata:

no

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...240 V

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Resistente alla pressione:

no

Il sensore di prossimità induttivo XS a torretta (40 x 40 x 117 mm) Schneider Electric ha un corpo in PBT, una distanza di rilevamento di 40 mm, la funzione NA + NC (selezionabile) e un ingresso cavo M20. Ha una tensione di alimentazione da 24 a 240 Vcc/cc. Questo sensore di prossimità induttivo per scopi generici ha un campo di tensione incrementato. È montabile direttamente su una superficie grazie ai 4 punti di fissaggio a vite ed è certificato CCC, ECOLAB, CSA, UL.