pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS7D1A1PBM12 PROX D SN=40MM NC PNP - XS7D1A1PBM12

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS7D1A1PBM12 PROX D SN=40MM NC PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 80 mm

  • Altezza del sensore - 80 mm

  • Lunghezza del sensore - 26 mm

  • Diametro del sensore - 0 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110140323

Codice prodotto

TSIXS7D1A1PBM12

Cod. produttore

XS7D1A1PBM12

Produttore

TSI

Larghezza del sensore:

80 mm

Altezza del sensore:

80 mm

Lunghezza del sensore:

26 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

40 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PMP/PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

1

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Rivestimento scatola:

Altro

A cascata:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

100 mA

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Frequenza di commutazione:

100 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Resistente alla pressione:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Resistenza alle interferenze da campi magnetici:

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Il sensore di prossimità induttivo XS piatto (80 x 80 x 26 mm) Schneider Electric ha un corpo in PBT, una distanza di rilevamento di 40 mm, uscita PNP con funzione NC e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore diprossimità induttivo di uso generale può essere montato direttamente su una superficie, grazie ai suoi 4 punti di fissaggio a vite ed è certificato C-Tick, ECOLAB, CSA, UL.