pagina iniziale
in esaurimento

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS7C1A1NAM8 PROX C SN=15MM NO NPN - XS7C1A1NAM8

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS7C1A1NAM8 PROX C SN=15MM NO NPN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del sensore - 40 mm

  • Lunghezza del sensore - 15 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110140200

Codice prodotto

TSIXS7C1A1NAM8

Cod. produttore

XS7C1A1NAM8

Produttore

TSI

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

15 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

15 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN/NPN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

1

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Rivestimento scatola:

Altro

A cascata:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

100 mA

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Resistente alla pressione:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Resistenza alle interferenze da campi magnetici:

A prova di interferenze da campo magnetico continuo