pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS618B4MBU20 PROX M18 SN=12MM NC - XS618B4MBU20

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS618B4MBU20 PROX M18 SN=12MM NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 0 mm

  • Altezza del sensore - 0 mm

  • Lunghezza del sensore - 71.5 mm

  • Diametro del sensore - 18 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119014410

Codice prodotto

TSIXS618B4MBU20

Cod. produttore

XS618B4MBU20

Produttore

TSI

Larghezza del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

0 mm

Lunghezza del sensore:

71.5 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

12 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

2 fili

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore 1/2 pollici

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Rivestimento scatola:

Nichelato

A cascata:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Tensione di alimentazione:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Resistenza alle interferenze da campi magnetici:

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Sens. induttivo XS6 M18, L 71,5mm, Ottone, Sn 12mm, 24...240V CA/CC, 1/2\". gamma prodotto: OsiSense XS - nome gamma: utilizzo generico - tipo di sensore: sensore di prossimità induttivo - nome del sensore: XS6 - forma del sensore: cilindrico M18 - dimensioni: 72 mm - tipo di corpo: fisso - materiale: metallo - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 2 fili - tipo di circuito uscita: CA/CC - capacità di commutazione in mA: 5...200 mA CC, 5...300 mA CA - grado di protezione IP: IP69K conforme a DIN 40050, IP67 conforme a IEC 60529. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc....