pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS618B4MAU20 PROX M18 SN=12MM NO

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS618B4MAU20 PROX M18 SN=12MM NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 12 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore 1/2 pollice

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - 2 fili

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119014090

Codice prodotto

TSIXS618B4MAU20

Cod. produttore

XS618B4MAU20

Produttore

TSI

Distanza di commutazione:

12 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore 1/2 pollice

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

2 fili

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di tensione:

AC / DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

71.5 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di alimentazione:

24...240 V

Rivestimento della custodia:

Nichelato

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Immunità ai campi magnetici:

Immune a campi magnetici AC e DC

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...240 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...240 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...240 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Resistente alla compressione:

no

La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico, lungo, non installabile a immersione. Diametro 18mm, filettato M18 x 1. È dotato di un involucro in ottone nichelato e di un connettore 1/2-20UNF. Ha una distanza di rilevamento di 12mm. Due fili, alimentazione AC, da 24V a 240V, funzione NO.