pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS530B1NAL2 PROX M30 SN=10MM NO NPN - XS530B1NAL2

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS530B1NAL2 PROX M30 SN=10MM NO NPN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 42.6 mm

  • Diametro del sensore - 30 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 10 mm

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110144017

Codice prodotto

TSIXS530B1NAL2

Cod. produttore

XS530B1NAL2

Produttore

TSI

Lunghezza del sensore:

42.6 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

10 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN/NPN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo radiale

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

1

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Rivestimento scatola:

Nichelato

A cascata:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Resistenza alle interferenze da campi magnetici:

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Il sensore induttivo cilindrico XS (filettatura M30) ha un fronte di rilevamento PPS e un involucro in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 10 mm, uscita NPN con funzione NA ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CCC, CSA,UL.