YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS4P18PB370E1 INTERR. DI PROSSIMITA - XS4P18PB370E1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 0 mm
Altezza del sensore - 18 mm
Lunghezza del sensore - 36 mm
Diametro del sensore - 18 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
3389110132663
Codice prodotto
TSIXS4P18PB370E1
Cod. produttore
XS4P18PB370E1
Produttore
TSI
Larghezza del sensore:
0 mm
Altezza del sensore:
18 mm
Lunghezza del sensore:
36 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Altro
Distanza di commutazione:
8 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Altro
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PMP/PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Rivestimento scatola:
Altro
A cascata:
no
SIL secondo IEC 61508:
1
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
200 mA
Tensione di alimentazione:
12...48 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...48 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Frequenza di commutazione:
2000 Hz
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Resistente alla pressione:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Resistenza alle interferenze da campi magnetici:
A prova di interferenze da campo magnetico continuo