YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS4P18PA340 INTERR. DI PROSSIMITA - XS4P18PA340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo radiale
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PMP/PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
3389110913378
Codice prodotto
TSIXS4P18PA340
Cod. produttore
XS4P18PA340
Produttore
TSI
Distanza di commutazione:
8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo radiale
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PMP/PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Tensione di alimentazione:
12...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Lunghezza del sensore:
35.3 mm
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Rivestimento scatola:
Altro
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Frequenza di commutazione:
2000 Hz
Resistenza alle interferenze da campi magnetici:
A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato
A cascata:
no
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
200 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...24 V
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Resistente alla pressione:
no