pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS4P12NA340D INTERR. DI PROSSIMITA - XS4P12NA340D

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS4P12NA340D INTERR. DI PROSSIMITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 48 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110912951

Codice prodotto

TSIXS4P12NA340D

Cod. produttore

XS4P12NA340D

Produttore

TSI

Lunghezza del sensore:

48 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

4 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN/NPN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Rivestimento scatola:

Altro

A cascata:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Frequenza di commutazione:

5000 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Resistente alla pressione:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Resistenza alle interferenze da campi magnetici:

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Sens. induttivo XS4 M12, L 48mm, PPS, Sn 4mm, 12...24V CC, M12. gamma prodotto: OsiSense XS - nome gamma: utilizzo generico - tipo di sensore: sensore di prossimità induttivo - applicazione: - - nome del sensore: XS4 - forma del sensore: cilindrico M12 -dimensioni: 48 mm - tipo di corpo: fisso - materiale: plastica - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 3 fili - tipo di circuito uscita: CC. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc....