YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS4P08MA230 INTERR. DI PROSSIMITA - XS4P08MA230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del sensore - 50 mm
Lunghezza del sensore - 50 mm
Diametro del sensore - 8 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Distanza di commutazione - 2.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110912807
Codice prodotto
TSIXS4P08MA230
Cod. produttore
XS4P08MA230
Produttore
TSI
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
50 mm
Diametro del sensore:
8 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Distanza di commutazione:
2.5 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
2 fili
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo radiale
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Rivestimento scatola:
Altro
A cascata:
no
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
100 mA
Tensione di alimentazione:
24...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Frequenza di commutazione:
3000 Hz
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Resistente alla pressione:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Resistenza alle interferenze da campi magnetici:
A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato


