pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS230AAMAL2 PROX M30 SN=22MM NO - XS230AAMAL2

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS230AAMAL2 PROX M30 SN=22MM NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 60 mm

  • Diametro del sensore - 30 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 22 mm

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119113700

Codice prodotto

TSIXS230AAMAL2

Cod. produttore

XS230AAMAL2

Produttore

TSI

Lunghezza del sensore:

60 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

22 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

2 fili

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo radiale

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Rivestimento scatola:

Altro

A cascata:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Tensione di alimentazione:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Frequenza di commutazione:

300 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Resistente alla pressione:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Resistenza alle interferenze da campi magnetici:

A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Il sensore fa parte della serie adatta per il settore del food & beverage. È un sensore cilindrico non installabile a immersione. Diametro 30mm, filettato M30 x 1,5. È dotato di una boccola cilindrica in metallo e di un cavo lungo 2m. Ha una distanza di rilevamento di 22mm. Due fili, da 24V a 240V AC/DC , funzione NO, segnale di uscita discreto.