pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS208BLNAL2 PROX M8 SN=2,5MM NO NPN - XS208BLNAL2

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS208BLNAL2 PROX M8 SN=2,5MM NO NPN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 42 mm

  • Diametro del sensore - 8 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 2.5 mm

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119002387

Codice prodotto

TSIXS208BLNAL2

Cod. produttore

XS208BLNAL2

Produttore

TSI

Lunghezza del sensore:

42 mm

Diametro del sensore:

8 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

2.5 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN/NPN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo radiale

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

1

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Rivestimento scatola:

Nichelato

A cascata:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

100 mA

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Frequenza di commutazione:

3000 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Resistenza alle interferenze da campi magnetici:

A prova di interferenze da campo magnetico continuo