pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS1N30NA349D INTERR. DI PROSSIMITA - XS1N30NA349D

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS1N30NA349D INTERR. DI PROSSIMITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 0 mm

  • Altezza del sensore - 30 mm

  • Lunghezza del sensore - 50 mm

  • Diametro del sensore - 30 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110911435

Codice prodotto

TSIXS1N30NA349D

Cod. produttore

XS1N30NA349D

Produttore

TSI

Larghezza del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

30 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

20 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN/NPN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

1

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Rivestimento scatola:

Nichelato

A cascata:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Resistenza alle interferenze da campi magnetici:

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Sens. induttivo XS1 M30, L 54,3mm, Ottone, Sn 20mm, 12...24V CC, M12. gamma prodotto: OsiSense XS - nome gamma: utilizzo generico - tipo di sensore: sensore di prossimità induttivo - applicazione: - - nome del sensore: XS1 - forma del sensore: cilindricoM30 - dimensioni: 55 mm - tipo di corpo: fisso - materiale: metallo - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 3 fili - tipo di circuito uscita: CC - grado di protezione IP: IP67 conforme a IEC 60529, IP69K conforme a DIN 40050.