YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS1M18MB250 INTERR. DI PROSSIMITA - XS1M18MB250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo radiale
Esecuzione dell'uscita di commutazione - 2 fili
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Confezione
1 PZ
EAN
3389110915761
Codice prodotto
TSIXS1M18MB250
Cod. produttore
XS1M18MB250
Produttore
TSI
Distanza di commutazione:
5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo radiale
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
2 fili
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Tensione di alimentazione:
24...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale del corpo:
Metallo
Lunghezza del sensore:
60 mm
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza del sensore:
0 mm
Rivestimento scatola:
Nichelato
Altezza del sensore:
0 mm
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Numero di uscite semiconduttori sicure:
1
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Frequenza di commutazione:
2000 Hz
Resistenza alle interferenze da campi magnetici:
A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato
A cascata:
no
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
200 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...210 V
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Resistente alla pressione:
no


