pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS130BHNBM12 PROX M30 NPN NC 1224V FLUSH SN 15MM M12 - XS130BHNBM12

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS130BHNBM12 PROX M30 NPN NC 1224V FLUSH SN 15MM M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119641081

Codice prodotto

TSIXS130BHNBM12

Cod. produttore

XS130BHNBM12

Produttore

TSI

Distanza di commutazione:

15 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Altro

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

30 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

68 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza del sensore:

0 mm

Rivestimento scatola:

Nichelato

Altezza del sensore:

30 mm

Tipo di azionamento:

Altro

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Frequenza di commutazione:

200 Hz

Resistenza alle interferenze da campi magnetici:

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

A cascata:

no

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

10 mA

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Resistente alla pressione:

no