pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS118BHPAL2 PROX M18 PNP NO 1224V FLUSH SN 8MM CAV2M - XS118BHPAL2

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS118BHPAL2 PROX M18 PNP NO 1224V FLUSH SN 8MM CAV2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 0 mm

  • Altezza del sensore - 18 mm

  • Lunghezza del sensore - 53 mm

  • Diametro del sensore - 18 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119641005

Codice prodotto

TSIXS118BHPAL2

Cod. produttore

XS118BHPAL2

Produttore

TSI

Larghezza del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

53 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Altro

Distanza di commutazione:

8 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di azionamento:

Altro

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Rivestimento scatola:

Nichelato

A cascata:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

10 mA

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

700 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Resistenza alle interferenze da campi magnetici:

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

SENSORE DI PROSSIMITA' SCHNEIDER PROX M18 PNP NO 1224V FLUSH SN 8MM CAV2M INDUTTIVO