pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS112B3PCL2 PROX M12 PNP NO+NC - XS112B3PCL2

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS112B3PCL2 PROX M12 PNP NO+NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Altro

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo radiale

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PMP/PNP

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3666916018712

Codice prodotto

TSIXS112B3PCL2

Cod. produttore

XS112B3PCL2

Produttore

TSI

Distanza di commutazione:

4 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PMP/PNP

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

37 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Larghezza del sensore:

0 mm

Rivestimento scatola:

Nichelato

Altezza del sensore:

12 mm

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello d

Numero di uscite semiconduttori sicure:

2

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

SIL secondo IEC 61508:

2

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Frequenza di commutazione:

5000 Hz

Resistenza alle interferenze da campi magnetici:

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

A cascata:

no

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Resistente alla pressione:

no

Sensore induttivo XS1 M12, PNP NA e NC, Sn 4mm, 12...24 Vcc, cavo 2m. gamma prodotto: OsiSense XS - nome gamma: utilizzo generico - tipo di sensore: sensore di prossimità induttivo - applicazione: quadro per cantiere, sollevamento leggero - nome del sensore: XS1 - forma del sensore: cilindrico M12 - tipo di corpo: fisso - materiale: metallo - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 4 fili - tipo di circuito uscita: CC - lunghezza cavo: 2 m - grado di protezione IP: IP65, IP68 conforme a IEC 60529. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc....