pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXPSLCMUT1160 MODULO MUTING BARRIERA - XPSLCMUT1160

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXPSLCMUT1160 MODULO MUTING BARRIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio per ampliamento

  • Analisi degli ingressi - A un canale oppure uno e due canali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 - 1

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

184 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389119618717

Codice prodotto

TSIXPSLCMUT1160

Cod. produttore

XPSLCMUT1160

Produttore

TSI

Tipologia:

Apparecchio per ampliamento

Analisi degli ingressi:

A un canale oppure uno e due canali

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

1

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

Altro

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

0

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

2

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

no

Adatto per monitoraggio di valvole:

no

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

sì

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con morsetti amovibili:

sì

Con ingresso di avvio:

sì

Con funzione muting:

sì

Con circuito di reazione:

sì

Ritardo di caduta:

0.02...0.02 s

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

2

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

sì

Larghezza:

35 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

114.5 mm

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Modulo Monitoraggio funzione smorzamento barriera lum. sicurezza tipo 2, tipo 4. gamma prodotto: Preventa Sicurezza automazione - tipo di prodotto o componente: modulo di sicurezza Preventa - nome modulo sicurezza: XPSLCM - applicazione modulo sicurezza:per funzione di muting di light curtains di sicurezza di tipo 2 e 4 monitorata - funzione del modulo: muting - Livello di sicurezza: Fino a PL = e conforme a EN/ISO 13849-1 con l'appropriato sistema di controllo ed il corretto cablaggio, Fino alla categoria 4 conforme a EN/ISO 13849-1 con l'appropriato sistema di controllo ed il corretto cablaggio, puo' raggiungere SILCL 3 conforme a EN/IEC 62061 con l'appropriato sistema di controllo ed il corretto cablaggio - Dati di affidabilità sicurezza: B10d = 800000 conforme a EN/ISO 13849-1, CC = 96,2...98,9% conforme a EN/ISO 13849-1, MTTFd = 26...100 anni conforme a EN/ISO 13849-1, PFHd = 6.42E-9...5.03E-8 1/h conforme a EN/IEC 62061 - numero circuiti supplementari: 1 stato solido PNP (NO), 100 mA for stato su 24 V, 1 stato solido PNP (NO), 20.8...208 mA for lamp su 24 V. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovatasemplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatorie macchine....