pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPR12B2133 PRESSOSTATO DI POTENZA - XMPR12B2133

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPR12B2133 PRESSOSTATO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attivazione - 1.3...12 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Esecuzione elettronica - no

  • Con interruttore on/off manuale - sì

  • Dimensione filettatura - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110787573

Codice prodotto

TSIXMPR12B2133

Cod. produttore

XMPR12B2133

Produttore

TSI

Pressione di attivazione:

1.3...12 bar

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Esecuzione elettronica:

no

Con interruttore on/off manuale:

sì

Dimensione filettatura:

Altro

Pressione di disattivazione:

0.3...10.3 bar

Adatto come regolatore a 2 punti:

sì

Temperatura del fluido:

0...70 °C

Adatto come dispositivo di sorveglianza:

sì

Adatto come limitatore:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Pressione di lavoro massima:

12000 hPa

Impostazione iniziale:

1300...12000 hPa

Differenza commutazione-Pressione:

8.4 bar

Pressione di scoppio:

30 bar

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

2

Impostazione finale:

300...10300 hPa

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

230...400 V

Con azionamento manuale:

sì

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con display:

no

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

230...400 V

Valore iniziale intervallo di misura pressione:

130000 Pa

Valore finale dell'intervallo di misura pressione:

1200000 Pa

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Antideflagrante:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Altezza:

138 mm

Larghezza:

57 mm

Profondità:

98 mm