pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA12B2131 PRESSOSTATO DI POTENZA - XMPA12B2131

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA12B2131 PRESSOSTATO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attivazione - 1.3...12 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Esecuzione elettronica - no

  • Con interruttore on/off manuale - no

  • Adatto come regolatore a 2 punti - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110601510

Codice prodotto

TSIXMPA12B2131

Cod. produttore

XMPA12B2131

Produttore

TSI

Pressione di attivazione:

1.3...12 bar

Grado di protezione (IP):

IP54

Esecuzione elettronica:

no

Con interruttore on/off manuale:

no

Adatto come regolatore a 2 punti:

sì

Temperatura del fluido:

0...0 °C

Adatto come dispositivo di sorveglianza:

no

Adatto come limitatore:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Impostazione iniziale:

1300...1300 hPa

Pressione di scoppio:

30 bar

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

2

Impostazione finale:

12000...12000 hPa

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

230...400 V

Con azionamento manuale:

no

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

230...400 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

3 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Antideflagrante:

no

Gli interruttori XMP sono pressostati elettromeccanici per i circuiti di controllo. Vengono utilizzati per controllare la pressione dell'acqua e dell'aria. Si tratta di un interruttore IP 54 con differenziale regolabile per la regolazione tra 2 soglie, senza valvola di decompressione. Si tratta di un interruttore a nudo, senza valvola di decompressione. Campo di commutazione regolabile: da 1,3 a 12 bar o da 18,85 psi a 174 psi. Contatti 2NC, collegamento fluido femmina G 1/4, due ingressi filettati per pressacavo n°13.