pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA06C2242 PRESSOSTATO DI POTENZA - XMPA06C2242

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA06C2242 PRESSOSTATO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attivazione - 1...6 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Esecuzione elettronica - no

  • Con interruttore on/off manuale - no

  • Dimensione filettatura - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110349016

Codice prodotto

TSIXMPA06C2242

Cod. produttore

XMPA06C2242

Produttore

TSI

Pressione di attivazione:

1...6 bar

Grado di protezione (IP):

IP54

Esecuzione elettronica:

no

Con interruttore on/off manuale:

no

Dimensione filettatura:

Altro

Pressione di disattivazione:

0.2...4.8 bar

Adatto come regolatore a 2 punti:

sì

Temperatura del fluido:

0...70 °C

Adatto come dispositivo di sorveglianza:

no

Adatto come limitatore:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Pressione di lavoro massima:

6000 hPa

Impostazione iniziale:

1000...6000 hPa

Differenza commutazione-Pressione:

4.2 bar

Pressione di scoppio:

30 bar

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

3

Impostazione finale:

200...4800 hPa

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

230...400 V

Con azionamento manuale:

no

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con display:

no

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

230...400 V

Valore iniziale intervallo di misura pressione:

100000 Pa

Valore finale dell'intervallo di misura pressione:

600000 Pa

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Antideflagrante:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Altezza:

106 mm

Larghezza:

57 mm

Profondità:

98 mm

Gli interruttori XMP sono pressostati elettromeccanici per i circuiti di controllo. Vengono utilizzati per controllare la pressione dell'acqua e dell'aria. Si tratta di un interruttore IP 54 con differenziale regolabile per la regolazione tra 2 soglie, senza valvola di decompressione. Si tratta di un interruttore a nudo, senza valvola di decompressione. Campo di commutazione regolabile: da 1bar a 6bar o da 14,5psi a 87psi. Contatti 3NC, collegamento fluido femmina G 3/8, 2 ingressi con pressacavo n°13.